Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05VV5-F Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H05VV5-F Niederspannungskabel
HELUKABEL H05VV5-F Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85413011
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7 x 0.75 mm²
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
7 G 0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
50 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17258*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,88258*
€ 2,24027
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,65258*
€ 1,96657
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,60258*
€ 1,90707
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,53258*
€ 1,82377
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,47258*
€ 1,75237
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,17258*
€ 1,39537
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.