Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 20093 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 20093 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL 20093 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85413147
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
25 x 0.34 mm²
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
120 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.