Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UT44AN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UT44AN Elektrogehäusezubehör
Hager UT44AN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85433910
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UT44AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
abdeckung hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
450 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
FWU00V4
ab € 11,62*
Ähnlich
Hager
FWU00V5
ab € 11,97*
Ähnlich
Hager
FWU00V6
ab € 13,49*
Ähnlich
Hager
FWU00V7
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.