Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8604S-212514 Herst.-Nr.: LF4011007035 EAN/GTIN: 4012740136549 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Gerade Kabelrinne | | Material | Polyvinylchlorid (PVC) | | Produktfarbe | Grau | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm | | Höhe | 40 mm | | Länge (m) | 2 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8604 | | | | 2 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 14,84* | € 20,50* | | | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 14,97* | € 20,67* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 15,41* | € 21,29* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 3,90* | ab € 15,43* | € 21,32* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 17,955* | € 24,505* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8604 | | Versand: Lager 8604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 69,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|