Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL2007709010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager SL2007709010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager SL2007709010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85435064
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2007709010
EAN/GTIN:
     4012740865623
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
70 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 8,555* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M55649010
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.