Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6337351 Wandbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6337351 Wandbeleuchtung LED
Trilux 6337351 Wandbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85445315
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6337351
EAN/GTIN:
     4018242309931
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Flur, Krankenhauszimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
3900 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
18 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Lichtleistung
2000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,34*
€ 583,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,26*
€ 582,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,80*
€ 556,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,24*
€ 541,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,04*
€ 501,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6337240
ab € 376,11*
Ähnlich
TRILUX
6337340
ab € 382,40*
Ähnlich
TRILUX
6337751
ab € 518,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.