Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS20-20255 DisplayPort-Kabel 2,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS20-20255 DisplayPort-Kabel 2,5 m Schwarz
shiverpeaks BS20-20255 DisplayPort-Kabel 2,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85489518
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS20-20255
EAN/GTIN:
     4017538088420
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihrer hochwertigen Komponenten aus.
Die Stecker sind vergoldet und das Steckergehäuse besteht aus einem robusten eloxiertem Metall.
Der geflochtene schwarze Textilmantel ist sehr flexibel und wertet das ganze Kabel nochmals auf.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
8 mm
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p, 2880p
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Display Stream Compression (DSC)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
3
Jackenmaterial
Stoff, Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
HBR3-Unterstützung
Ja
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS20-20025
ab € 9,17*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS20-20155
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.