Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex easyCover Sony A6600 Kamergehäuse Silikon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex easyCover Sony A6600 Kamergehäuse Silikon Schwarz
Walimex easyCover Sony A6600 Kamergehäuse Silikon Schwarz
Walimex easyCover Sony A6600 Kamergehäuse Silikon Schwarz
Walimex easyCover Sony A6600 Kamergehäuse Silikon Schwarz
Walimex easyCover Sony A6600 Kamergehäuse Silikon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85512903
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und Staub sowie Kratzer und Stöße können für unschöne Verschleißerscheinungen am Kameragehäuse sorgen. Eine Schutzhülle beugt solchen Beschädigungen vor. Wie eine zweite Haut schmiegt sich die easyCover an das Gehäuse und schützt diese zuverlässig. Die Silikonhülle wird über das Kameragehäuse gestülpt. Alle Bedienfunktionen der Kamera finden sich 1:1 auf der Hülle wieder, die volle Funktionalität ist ohne Einschränkungen gewährleistet, ebenso der Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach. Um auch das Display zu schützen, sind zwei selbstklebende Folien im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
60 mm
Abmessungen (BxTxH)
80 x 125 x 60 mm
Gewicht
49 g
Material
Material
Silikon
Technische Details
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
A6600
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.