Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1250-0033 Netzstecker-Adapter Typ I (AU) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1250-0033 Netzstecker-Adapter Typ I (AU) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Ansmann 1250-0033 Netzstecker-Adapter Typ I (AU) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Ansmann 1250-0033 Netzstecker-Adapter Typ I (AU) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Ansmann 1250-0033 Netzstecker-Adapter Typ I (AU) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Ansmann 1250-0033 Netzstecker-Adapter Typ I (AU) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Ansmann 1250-0033 Netzstecker-Adapter Typ I (AU) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Ansmann 1250-0033 Netzstecker-Adapter Typ I (AU) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Ansmann 1250-0033 Netzstecker-Adapter Typ I (AU) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85519793
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1250-0033
EAN/GTIN:
     4013674130122
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ I (AU)
Buchsenstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Schwarz
Max. Leistung
2500 W
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.