Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Dasar 270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Dasar 270
SLV Dasar 270
SLV Dasar 270
SLV Dasar 270
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85521480
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
30 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
203 mm
Gewicht
5280 g
Kopfdurchmesser
270 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
66.67 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,82*
€ 241,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002895
ab € 187,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.