Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel
HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0831966
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
900 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke Ummantelung
2.4 mm
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
9.6 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Aceton, Kadmium, Silikon
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,23543*
€ 0,32543*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,327*
€ 0,447*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,47*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,61*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,32543*
€ 0,38726
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,29543*
€ 0,35156
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,28543*
€ 0,33966
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,23543*
€ 0,28016
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 32,543* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.