Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fenda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV
SLV
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85527703
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
BESCHREIBUNG

FENDA Leuchtenschirm mit 700 mm Durchmesser und 350 mm Höhe in schwarz/kupfer.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3666 g
Design
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Textil
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
1281 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000957
ab € 38,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.