Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D819121 Herst.-Nr.: 26408 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Betriebsspannung (max) | 900 V | | Betriebsspannung (min) | 500 V | | Durchschlagspannung | 1200 V | Merkmale | Produkttyp | Niederspannungskabel | | Produktfarbe | Braun | | Isolationsmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer | | Anzahl der Kabeladern | 1 | | Leiterquerschnitt | 0.14 mm² | | AWG Kabelgröße | 26 | | Kupferindex | 1.4 kg/km | | Temperaturbereich (Biegung) | 5 - 70 °C | | Temperaturbereich (Festinstallation) | -30 - 70 °C | Technische Details | Enthält nicht | Kadmium, Silikon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,18* | € 17,09* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,18* | € 17,09* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,23* | € 19,29* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 15,34* | € 21,17* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,51* | € 21,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,0818* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|