Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABT7PDU040G Spannungswechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABT7PDU040G Spannungswechsler
Schneider Electric ABT7PDU040G Spannungswechsler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85532097
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABT7PDU040G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
207 - 253 V
Nennleistung
400 VA
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
7300 g
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
7628 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,14*
€ 251,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.