Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABT7PDU160G Spannungswechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABT7PDU160G Spannungswechsler
Schneider Electric ABT7PDU160G Spannungswechsler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85532107
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABT7PDU160G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
207 - 253 V
Nennleistung
1600 VA
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
20310 g
Verpackungsbreite
398 mm
Verpackungstiefe
394 mm
Verpackungshöhe
296 mm
Paketgewicht
22018 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,48*
€ 682,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,64*
€ 658,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,37*
€ 640,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,50*
€ 601,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,57*
€ 569,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.