Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Sonis EVO Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Sonis EVO Deckenbeleuchtung LED D
RZB Sonis EVO Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85535096
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901641.002.1.76
EAN/GTIN:
     4051859216377
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2000 lm
Strahlungswinkel
77 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
2400 g
Länge (mm)
300 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
16 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.