Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-600 HMH-C Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-600 HMH-C Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-600 HMH-C Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85545475
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     12887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5 x 4mm²
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,67*
€ 16,27
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,54*
€ 16,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,94*
€ 15,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,39*
€ 14,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,92*
€ 14,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,90*
€ 12,97
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,26*
€ 11,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.