Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-600 HMH-C Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-600 HMH-C Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-600 HMH-C Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85545579
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     12874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,61*
€ 6,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.