Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Flanschplatte
>
Artikel
Hager ZU37APZ7 Elektrische Verteilungsplatine
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-85569564
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
ZU37APZ7
EAN/GTIN:
3250617626286
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1050 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrische Verteilungsplatinen
Weitere Suchbegriffe:
Zählerfeld
,
Zählertafel
,
komplettfeld hager
,
zählerfeld
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,26*
€ 470,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,33*
€ 468,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,73*
€ 451,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,93*
€ 437,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,25*
€ 404,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung Verteilerfeld 250x150x45mm Kst Schnellschließend ZU62EA
Hager
ZU62EA
ab € 12,38*
Zubehör
Abdeckung Verteilerfeld 250x450x40mm Kst Schnellschließend ZU93A
Hager
ZU93A
ab € 26,12*
Zubehör
Anschlussklemme 25-150 qmm, blau K150AN
Hager
K150AN
ab € 21,26*
Zubehör
Anschlussklemme 25-150 qmm, grüngelb K150AE
Hager
K150AE
ab € 21,14*
Zubehör
Anschlussklemme 35-240 qmm, grüngelb K240AE
Hager
K240AE
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen