Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-600 HMH Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-600 HMH Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-600 HMH Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85572919
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     12788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,78*
€ 16,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,65*
€ 16,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,07*
€ 15,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,51*
€ 14,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,09*
€ 14,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,25*
€ 13,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,91*
€ 11,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,28*
€ 9,85
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.