Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katadyn 8020426 Camping-Wasserfilter 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katadyn 8020426 Camping-Wasserfilter 1 l
Katadyn 8020426 Camping-Wasserfilter 1 l
Katadyn 8020426 Camping-Wasserfilter 1 l
Katadyn 8020426 Camping-Wasserfilter 1 l
Katadyn 8020426 Camping-Wasserfilter 1 l
Katadyn 8020426 Camping-Wasserfilter 1 l
Katadyn 8020426 Camping-Wasserfilter 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85585281
Hersteller:
     Katadyn
Herst.-Nr.:
     8020426
EAN/GTIN:
     604375204263
Suchbegriffe:
Camping-Wasserfilter
Outdoor-Wasserfilter
Tischwasser-Filter
Tischwasserfilter
Ob Survival, Bushcraft, Jagen oder Outdoor: die Black Edition Linie der Katadyn Group bietet die perfekte Grundlage für alle Herausforderungen, denen man sich in der Natur stellt. Wer gerne etwas mehr Wasser mit sich trägt, zum Beispiel beim Wandern, Reisen oder im Alltag, wählt den BeFree 1.0L Black Edition. Ultraleichter und kompakter Hohlfaserfilter mit einem Gewicht von nur 73g und mit einer Porengrösse von 0.1 Mikron (0.0001mm). Der Filter entfernt zuverlässig Bakterien, Zysten und Sedimente. Der Trinkaufsatz mit Schutzkappe hält das Mundstück hygienisch sauber. Die grosse, 42mm breite Öffnung vereinfacht das Befüllen aus allen Wasserquellen. Der Trinkbeutel von Hydrapak ist langlebig und robust sowie BPA und PVC frei. Die Leistung beträgt bis zu 2L/min., die Lebensdauer bis zu 1000L, dies ist jedoch abhängig von der Wasserqualität. Dank der EZ-Clean Membrane™ ist eine einfache Reinigung des Filters - unterwegs oder zu Hause - möglich. Einfach im Wasser schütteln oder schwenken. Wasser wann immer du willst!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
73 g
Merkmale
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Schwarz
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Beste Verwendung
Klares Wasser
Anti-bakterielle Funktion
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), PVC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.