Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABT7PDU040B Spannungswechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABT7PDU040B Spannungswechsler
Schneider Electric ABT7PDU040B Spannungswechsler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85602085
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABT7PDU040B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
207 - 253 V
Nennleistung
400 VA
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
7440 g
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
7806 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.