Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABT7PDU063B Spannungswechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABT7PDU063B Spannungswechsler
Schneider Electric ABT7PDU063B Spannungswechsler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85602127
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABT7PDU063B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
207 - 253 V
Nennleistung
630 VA
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
164 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
7990 g
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
8186 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,24*
€ 796,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,65*
€ 779,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,62*
€ 750,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,07*
€ 729,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,44*
€ 689,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.