Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more 27 Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more 27 Deckenbeleuchtung LED E
RZB Less is more 27 Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85638619
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312224.002.76
EAN/GTIN:
     4051859233992
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
2800 lm
Strahlungswinkel
102 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
1730 g
Länge (mm)
1512 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
33 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,02*
€ 535,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,41*
€ 533,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,92*
€ 512,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,02*
€ 498,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,22*
€ 459,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.