Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Ring of fire Deckenbeleuchtung LED 31 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85647971
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311669.004.2.730
EAN/GTIN:
     4051859258469
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
31 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
118 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
55 mm
Gewicht
5220 g
Durchmesser
495 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
60 A
Einschaltzeit
200 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 894,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,23*
€ 1.190,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,21*
€ 1.185,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,25*
€ 1.142,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,79*
€ 1.108,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,69*
€ 1.064,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.