Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Sonis Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Sonis Deckenbeleuchtung LED
RZB Sonis Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85648279
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901680.002.1
EAN/GTIN:
     4051859330936
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
6500 lm
Strahlungswinkel
77 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Gewicht
3900 g
Länge (mm)
1197 mm
Energie
Leistung
50 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
81.6 A
Einschaltzeit
100 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.