Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung LED
RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung LED
RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85648482
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312359.004.2.730
EAN/GTIN:
     4051859336372
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Design
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
52 mm
Gewicht
11180 g
Durchmesser
681 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
29 A
Einschaltzeit
180 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,47*
€ 1.216,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,65*
€ 1.205,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,83*
€ 1.161,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,04*
€ 1.128,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,97*
€ 1.081,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.