| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-85652244 Herst.-Nr.: AL1969-1WED EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| (kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) Verschlussklappe mit Rückstellfeder für Universalmodul Art.-Nr.:UMA-CAT6A,UMA-CAT6A-25 für 1 Steckbuchse auch für Modular-Jack-Steckbuchsen der Firma RADIALL Modular Jack ungeschirmt Cat. 4, 6-pol. RJ 12 (Art.-Nr. R280MOD804) Cat. 4, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD805) Cat. 5e, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD807) der Firma Panduit Keystone Jack Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..) Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..) der Firma Assmann Modul DN-93612 Cat. 6A, geschirmt, Keystone Modul DN-93614 der Firma SCHRACK HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff | | Produktdesign | Schraubenlos |
|
| | |
| | | |
| |