Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 23 W, 9506OF.840.476.002 3000 lm, 840, alu,Lichtband, 14-pol.
RZB LINEDO, 23 W, 9506OF.840.476.002 3000 lm, 840, alu,Lichtband, 14-pol.
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85654976
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9506OF.840.476.002
EAN/GTIN:
     4051859625315
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
3000 lm
Strahlungswinkel
112 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
1480 g
Länge (mm)
598 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
23 W
Einschaltstrom
18 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982717.000
ab € 12,68*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000.1
ab € 83,71*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.000
ab € 155,50*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.2
ab € 163,72*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.3
ab € 164,95*
Zubehör
RZB Leuchten
982775.000
ab € 216,84*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,77*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.