Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED C
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85655600
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9506OF.840.400.000
EAN/GTIN:
     4051859625384
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
1500 lm
Strahlungswinkel
112 °
Leistungsfaktor
0,91
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
150 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
1480 g
Länge (mm)
598 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
10 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982717.000
ab € 12,68*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.000
ab € 159,57*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.2
ab € 168,59*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.3
ab € 168,71*
Zubehör
RZB Leuchten
982775.000
ab € 221,91*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,78*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.