Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 16 W
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85655955
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9506OH.832.400.001
EAN/GTIN:
     4051859623977
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
131 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
598 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
1480 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
16 A
Einschaltzeit
100 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982717.000
ab € 12,68*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002
ab € 112,67*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.012.2
ab € 127,90*
Zubehör
RZB Leuchten
982701.009
ab € 3,04*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,79*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.