Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 23 W, 9506AS.840.476.002 3250 lm, 840, alu,Lichtband,14-pol.
RZB LINEDO, 23 W, 9506AS.840.476.002 3250 lm, 840, alu,Lichtband,14-pol.
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85656705
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9506AS.840.476.002
EAN/GTIN:
     4051859631149
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
3250 lm
Strahlungswinkel
49 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
141 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
1480 g
Länge (mm)
598 mm
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
23 W
Operatierender Strom
18 A
Einschaltzeit
190 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,21*
Zubehör
RZB Leuchten
982717.000
ab € 12,70*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.1
ab € 112,61*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.2
ab € 112,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000
ab € 84,75*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000.1
ab € 85,03*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 2,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.009
ab € 2,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.000
ab € 159,19*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000
ab € 168,06*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.1
ab € 169,13*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.2
ab € 169,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.3
ab € 168,28*
Zubehör
RZB Leuchten
982775.000
ab € 223,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.