Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Universalstreifenleuchte LED 44 W 1163 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 44 W, 951230.830.400.002 6450 lm, 830, alu, Lichtband,14-pol.
RZB LINEDO, 44 W, 951230.830.400.002 6450 lm, 830, alu, Lichtband,14-pol.
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85658883
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     951230.830.400.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung engstrahlend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) für zusätzliche Anwendungen im Lichtmanagement oder für die Integration von Sicherheitsbeleuchtung. Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1163 mm
Breite
58 mm
Gewicht
2625 g
Höhe
76 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
44 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
31 °
Lichtleistung
6450 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982717.000
ab € 12,69*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000.1
ab € 84,99*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.000
ab € 159,46*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.2
ab € 168,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.3
ab € 169,03*
Zubehör
RZB Leuchten
982775.000
ab € 223,01*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,73*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.