Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 14601 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 14601 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
MENNEKES 14601 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85679702
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
N Steckverbinder
cee-kupplung 16a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Höhe
174 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Produktfarbe
Grau, Weiß
Referenz
12 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.