Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 5302.043 Rack Zubehör Kabelrinne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5302.043 Rack Zubehör Kabelrinne
Rittal 5302.043 Rack Zubehör Kabelrinne
Rittal 5302.043 Rack Zubehör Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85682373
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302.043
EAN/GTIN:
     4028177952683
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1940 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
350 mm
Tiefe (max)
550 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelrinne
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.