Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-600 HMH Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-600 HMH Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-600 HMH Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85723326
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     12778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,32*
€ 11,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,90*
€ 10,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,29*
€ 9,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,93*
€ 9,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.