Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-600 HMH Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-600 HMH Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-600 HMH Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85723416
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     12801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 4x1mm2
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, helukabel steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,30*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 86,82*
€ 103,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 85,74*
€ 102,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 80,07*
€ 95,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 78,71*
€ 93,66
pro Meter
ab 500 Meter
€ 67,30*
€ 80,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.