Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T43U IP-Telefon Grau 12 Zeilen LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink SIP-T43U IP-Telefon Grau 12 Zeilen LCD WLAN
Yealink SIP-T43U IP-Telefon Grau 12 Zeilen LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85796913
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301202
EAN/GTIN:
     6938818304284
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Expansionmodulesupport
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
4.1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Syslog
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
AGC, AJB, AMR-NB, AMR-WB, G.711Mu, G.711a, G.723.1, G.726, G.729ab, OPUS, PLC, VAD, iLBC
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Montageset
Ja
Ethernet-Kabel
Ja
Hörer
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.7 "
Display-Auflösung
360 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
12 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
12
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
Anrufrückkehr
Ja
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
SIP-Registrar-Server
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Zertifikate
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
224.9 mm
Tiefe
206.2 mm
Höhe
174.9 mm
Verpackungsbreite
246 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.