Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries ReCyko M451 Akkuladegerät Haushaltsbatterie USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries ReCyko M451 Akkuladegerät Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko M451 Akkuladegerät Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko M451 Akkuladegerät Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko M451 Akkuladegerät Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko M451 Akkuladegerät Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko M451 Akkuladegerät Haushaltsbatterie USB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85798797
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     202243
EAN/GTIN:
     4891199199523
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batterie 2 Größe
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Akku/Batterie 2 Kapazität
850 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
580 g
Design
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
LED-Anzeigen
Ladend, Ja
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAAA
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044055
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
1.4 V
Akkuladezeit
8 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.