Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries ReCyko B421 Haushaltsbatterie USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries ReCyko B421 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko B421 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko B421 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko B421 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko B421 Haushaltsbatterie USB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85836186
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     202238
EAN/GTIN:
     4891199199400
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batterie 2 Größe
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Akku/Batterie 2 Kapazität
850 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
355 g
Design
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
LED-Anzeigen
Ladend, Ja
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
2.8 V
Akkuladezeit
6 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.