Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 14.1029 Grillzubehör Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 14.1029 Grillzubehör Thermometer
TFA-Dostmann 14.1029 Grillzubehör Thermometer
TFA-Dostmann 14.1029 Grillzubehör Thermometer
TFA-Dostmann 14.1029 Grillzubehör Thermometer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85895674
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.1029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Der ideale Grillhelfer für alle Fleischliebhaber, Grillfreunde und Gourmets. Ob saftiges Pulled Pork, Sparerips oder zarte Schweinelendchen, dieses Thermometer zeigt Ihnen beim indirekten Grillen mit geschlossenem Deckel die perfekte Garraumtemperatur an und lässt Sie Ihre Fleischstücke auf den Punkt genau im heißen Luftstrom garen. Die farbig markierten Temperaturbereiche helfen Ihnen dabei, die richtige Temperatur zum Räuchern, Grillen oder Anbraten bis 500°C zu wählen. Das BBQ Grill Smoker Thermometer besteht aus hochwertigem Edelstahl und kann als Ersatzteil oder auch zum Nachrüsten für einen bestehenden Grill, Smoker, Räucherofen oder Grillwagen verwendet werden. Zur Befestigung an Deckel, Haube oder Seitenwand wird ein Lochdurchmesser von circa 10mm benötigt. Das Thermometer wird einfach in das vorgebohrte Loch eingesetzt und mit der mitgelieferten Schraubenmutter von innen fixiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
67 mm
Durchmesser
52 mm
Gewicht
37 g
Merkmale
Typ
Thermometer
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.