Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio Lighting 110600331 Deckenbeleuchtung E14 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trio Lighting 110600331 Deckenbeleuchtung E14 28 W
Trio Lighting 110600331 Deckenbeleuchtung E14 28 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85959779
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     110600331
EAN/GTIN:
     4017807343656
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Kronenleuchter
Kronleuchter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stoff, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
28 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
1875 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.