Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-85964018
Hersteller:
Newland
Herst.-Nr.:
NQUIRE1000P
EAN/GTIN:
5706998880093
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
DC
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Navigation Taste
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 7.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Bildwinkel, horizontal
29 °
Bildwinkel, vertikal
24 °
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 65 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Ergonomie
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
184 mm
Gewicht
615 g
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Scannen
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Übertragungstechnik
Kabellos
Prozessor
Prozessor
RK3368
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Frontsidebus des Prozessors
600 MHz
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
8 GB
Speichermedien Typ
Flash
Flash-Speicher
8 GB
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
POS-Systeme
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
newland barcode scanner
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 326,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,91*
€ 439,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,33*
€ 437,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,20*
€ 423,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,78*
€ 418,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,03*
€ 387,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland STD1200 Halterung Passive Halterung Anzeige Schwarz
Newland
STD1200
ab € 37,85*
Zubehör
Newland SVCNQ10-0C-3Y Garantieverlängerung
Newland
SVCNQ10-0C-3Y
ab € 123,60*
Zubehör
Newland SVCNQ10-0C-5Y Garantieverlängerung
Newland
SVCNQ10-0C-5Y
ab € 204,79*
Zubehör
Newland SVCNQ10-4C-3Y Garantieverlängerung
Newland
SVCNQ10-4C-3Y
ab € 150,36*
Zubehör
Newland SVCNQ10-4C-5Y Garantieverlängerung
Newland
SVCNQ10-4C-5Y
ab € 251,85*
Zubehör
Newland WECNQ10-0C-3Y Garantieverlängerung
Newland
WECNQ10-0C-3Y
ab € 41,02*
Zubehör
Newland WECNQ10-0C-5Y Garantieverlängerung
Newland
WECNQ10-0C-5Y
ab € 102,45*
Zubehör
Newland WECNQ10-4C-3Y Garantieverlängerung
Newland
WECNQ10-4C-3Y
ab € 50,57*
Zubehör
Newland WECNQ10-4C-5Y Garantieverlängerung
Newland
WECNQ10-4C-5Y
ab € 125,28*
Zubehör
Newland WMB750 POS-System-Zubehör POS-Halterung Schwarz 75 x 75 mm
Newland
WMB750
ab € 14,50*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,64*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,47*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
Zubehör
4G MODULE FOR NQUIRE
Newland
LTE1000V2
ab € 148,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen