Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 4000X RGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85964424
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011204-WW
EAN/GTIN:
     840006626633
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
360 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
453 mm
Höhe
466 mm
Gewicht
7800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240,280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.