Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics KIT-400 HDMI/VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics KIT-400 HDMI/VGA
Kramer Electronics KIT-400 HDMI/VGA
Kramer Electronics KIT-400 HDMI/VGA
Kramer Electronics KIT-400 HDMI/VGA
Kramer Electronics KIT-400 HDMI/VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85991315
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     87-00002190
EAN/GTIN:
     7291063091514
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI/VGA
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
70 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1200 x 1920, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2560
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Maximale Auflösung
4096 x 2560 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.350,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,29*
€ 1.772,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.479,37*
€ 1.760,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,08*
€ 1.695,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,30*
€ 1.653,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,09*
€ 1.606,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.