Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85997378
Hersteller:
     Roccat
Herst.-Nr.:
     ROC-14-140-02
EAN/GTIN:
     731855541416
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkmikrofon
Gaming Headset
KABELLOSER SURROUND-SOUND
Das ROCCAT® Elo 7.1 Air Surround-Sound RGB Gaming-Headset schafft die Kombination aus modernster Wireless-Technologie mit einer schwerelosen Passform für ein Headset der nächsten Generation. Erlebe visuellen 360°-Surround-Sound mit präzise abgestimmten 50-mm-Treibern. Die Stellar Wireless-Technologie bietet eine unglaublich zuverlässige Konnektivität kombiniert mit dem Komfort und der Freiheit eines kabellosen Designs.

DYNAMISCHE PASSFORM
Spieler gibt es in allen Formen und Größen und das Elo 7.1 Air sorgt in jedem Fall für eine perfekte Passform. Ein Metallkopfbügel mit selbstjustierendem Kopfband und die drehbaren Scharniere der Hörmuschel sorgen für zusätzliche Flexibilität und einen schwerelosen Sitz, speziell auf dich abgestimmt.

ERSTKLASSIGER KOMFORT
Die erstklassigen Ohrpolster aus Memory-Schaum mit dem von Turtle Beach entwickelten ProSpecs™ Brillen-Entlastungssystem sind mit zwei Arten von Schaumstoff ausgestattet. Der weichere Schaumstoff befindet sich auf Höhe der Brillenbügel, um den Druck zu mildern und Brillenträgern mehr Komfort beim Spielen zu bieten.

AUSGEZEICHNETER 7.1-SURROUND-SOUND
Feinabgestimmte 50-mm-Neodym-Treiber sorgen für einen ausgezeichneten 7.1-Surround-Sound, der die Konkurrenz in den Schatten stellt. Wir nennen es visuelles Audio, weil die 360°-Soundcharakteristik es ermöglicht, feindliche Positionen zu lokalisieren und sich dadurch einen klaren Vorteil zu verschaffen.

SUPERHUMAN HEARING™ – EIN WISSENSCHAFTLICH BEWIESENER BOOST FÜR DEINE PERFORMANCE*
Wir haben es an über 100 Gamern getestet und das Ergebnis ist klar: Die Superhuman Hearing™-Einstellung sorgt dafür, dass du subtile, spielentscheidende Geräusche hören und damit bis zu 20% länger überleben und mehr gewinnen kannst. Höre essentielle Details wie die Schritte deiner Gegner oder das Nachladen einer Waffe, und bring dein Spiel auf die nächste Stufe, mit einer bewiesenen 40%-Verbesserung von K/D in populären Shootern.

KRISTALLKLARE KOMMUNIKATION
TruSpeak™-Mikrofontechnologie sorgt dafür, dass deine Stimme in der digitalen Welt genauso klingt wie in der realen. Verabschiede dich dank einer kristallklaren und völlig natürlich klingenden Kommunikation von Rausch- und Knistergeräuschen. Das unidirektionale Mikrofon mit Rauschunterdrückung ist für zusätzlichen Komfort auch abnehmbar.

Nutze Mic-Monitoring, um Schreien im Teamspeak zu vermeiden. Mit Steuerung an der Hörmuschel, bietet sich dir ein Playback-Modus, der es dir ermöglicht, dich selbst zu hören und so die Lautstärke deiner Stimme einzustellen.

LANGLEBIGER 24-STUNDEN-AKKU
Die Stellar Wireless-Technologie bietet Spielern dank ihres 24-Stunden-Akkus über eine Woche Spielzeit. Vorbei sind die Zeiten des leistungsschwachen Drahtlosbetriebs; mit Stellar ist die Datenübertragung genauso gut – und in vielen Fällen sogar besser – als mit Kabel. Die Konnektivität ist völlig störungsfrei und in jeder Situation zuverlässig.

INTELLIGENTE AIMO-BELEUCHTUNG
Das AIMO-Beleuchtungssystem hebt dein Setup durch organisches Licht auf ein neues Level. Es lässt sich mit anderen AIMO-kompatiblen Geräten kombinieren, um eine lebendige, hochmoderne Ästhetik zu schaffen, ohne dass eine umfangreiche Konfiguration erforderlich ist. Mit AIMO sieht das Elo 7.1 Air noch besser aus.




Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
246 mm
Gewicht
585.1 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
263 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
24 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roccat
ROC-14-130-02
ab € 44,82*
Zubehör
Roccat
ROC-12-580
ab € 57,02*
Zubehör
Roccat
ROC-14-150-02
ab € 135,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.