Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland VR-1HD Video-Umschaltpult WUXGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland VR-1HD Video-Umschaltpult WUXGA
Roland VR-1HD Video-Umschaltpult WUXGA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86070564
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     VR-1HD
EAN/GTIN:
     4957054513443
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Weitere Informationen:
Video
HD-Typ
WUXGA
Video-Auflösung
720 x 480,720 x 576,1080 x 720,1920 x 1080,1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
Maximale Framerate
60 fps
Kompression Verhältnis
4:4:4
Videoverarbeitung
10 Bit
Design
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
3
XLR-Eingang
Ja
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Leistungen
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Chroma-Keyers
1
Digitale Videoeffekte (DVE)
Ja
Regler
Ja
Unterstützte Audioformate
PCM
Unterstützte Bildformate
BMP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
1600 g
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (max.)
24 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,52*
€ 993,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,81*
€ 983,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,71*
€ 957,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,81*
€ 929,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,72*
€ 874,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.