Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano IPD109-SP-TG-TR Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano IPD109-SP-TG-TR Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Tucano IPD109-SP-TG-TR Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86188295
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     IPD109-SP-TG-TR
EAN/GTIN:
     8020252166455
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple iPad Air 10.9 (2020) and iPad Pro 11" (2020)
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Schutzfunktion
Kratzresistent
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.