Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Mirage L360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Mirage L360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Aerocool Mirage L360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Aerocool Mirage L360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Aerocool Mirage L360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Aerocool Mirage L360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Aerocool Mirage L360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Aerocool Mirage L360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Aerocool Mirage L360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Aerocool Mirage L360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Aerocool Mirage L360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Aerocool Mirage L360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Aerocool Mirage L360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Aerocool Mirage L360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Aerocool Mirage L360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86204026
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     MIRAGEL360
EAN/GTIN:
     4710562757958
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung cpu
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
3.36 W
Stromverbrauch Pumpe
2.64 W
Thermal Design Power (TDP)
550 W
Spannung der Pumpe
12 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.28 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
394 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Wasserblockmaterial
Kupfer
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2
Maximum Luftdruck
1.62 mmH2O
Geräuschpegel Lüfter (max.)
26.8 dB
Geräuschpegel Pumpe
20.2 dB
Ventilator-Lagertechnik
Hydraulisches Lager
Motorschnelligkeit der Pumpe
2300 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
600 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2000 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) der Pumpe
80000 h
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
60000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.