Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Mirage L240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86204037
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     MIRAGEL240
EAN/GTIN:
     4710562755992
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung cpu
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
3.36 W
Stromverbrauch Pumpe
2.64 W
Thermal Design Power (TDP)
400 W
Spannung der Pumpe
12 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.28 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
274 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Wasserblockmaterial
Kupfer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
26.8 dB
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2
Maximaler Luftstrom
72.2 cfm
Maximum Luftdruck
1.62 mmH2O
Geräuschpegel Pumpe
20.2 dB
Ventilator-Lagertechnik
Hydraulisches Lager
Motorschnelligkeit der Pumpe
2300 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
600 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1800 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) der Pumpe
80000 h
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
60000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.